• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bicycle Set 9, 10-teilig

Artikel-Nr.: 05004177001
Netto: 55,24 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05004177001
EAN / GTIN 4013288220646
Herstellernummer 05004177001
L-Nummer L60020 4806

Beschreibung

Beschreibung:

  • Viel Fahrrad-Werkzeug auf kleinstem Raum
  • Die Sortierung der 9 Edelstahl-Bits nach Abtrieben und Größen ermöglicht einen schnellen Zugriff auf das richtige Werkzeug
  • Mit Wera Bit-Ratsche Zyklop MIni 1 in gesenkgeschmiedeter Vollstahlausführung
  • Die Feinzahnmechanik mit 60 Zähnen ermöglicht einen kleinen Rückholwinkel von 6° für präzises Arbeiten
  • Das Rändelrad erlaubt schnelles Schrauben in beengten Situationen, wenn kein Platz für das Ratschen ist
  • Einfache Links/Rechtsumschaltung
  • Ergonomisch geformter Knarrenkopf und -hebel
  • Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs

Vorteil:

  • 10-teiliges Zyklop Mini-Set
  • Mini-Ratsche geeignet für direkte Aufnahme von 1/4″ Nüssen
  • Gesenkgeschmiedete Vollstahlausführung für Drehmomente von über 65 Nm
  • Feinverzahnte Knarrenmechanik und kleiner Rückholwinkel von 6°
  • Edelstahl-Bits

Lieferumfang:

  • 1x Bicycle Set 9, 10-teilig; 1x 8001 A Bit-Ratsche ¼″: 1/4″x87.0; 1x 3851/1 TS Bits, Edelstahl: PH 2x25; 2x 3867/1 TS TORX® Bits, Edelstahl: TX 10x25, TX 25x25; 6x 3840/1 TS Bits, Edelstahl: 2.0x25, 2.5x25, 3.0x25, 4.0x25, 5.0x25, 6.0x25