{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Priemer | 9,5 mm - 50 mm | |
Celková dĺžka | 175 mm | |
Hmotnosť | 280 g | |
Počet schodíkov | 3 | |
Materiál | Hliník | |
Rozsah balenia | 6-hranný klúc OK 3 | |
Druh produktu | Strediaci tŕň tesnenia |
Číslo položky | 884110 50 | |
EAN/GTIN | 3662424053085 | |
Číslo výrobcu | 217.50 |