• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Dispositif de centrage de joints, ⌀ tête: 50mm

Réf.: 884110 50
Remise
277,00 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 27 sept. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ tête (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité de serrage min. 9,5 mm
Ecartement max. 50 mm
Nombre de marches 3
Type de produit dispositif de centrage de joints
Matériau aluminium
Longueur totale 175 mm
Poids 0,28 kg
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 884110 50
EAN / GTIN 3662424053085
Réf. fabricant 217.50
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Exécution:

Poignée avec embout de frappe en acier. Mors réglables en aluminium, réglage à l'aide de la clé 6 pans de 3 (ou de 4 pour la réf. 90) fournie.
3 niveaux par mors pour une adaptation à tous les types de joints et de cages de roulements.
9,5 − 23,5 mm; 23,5 − 36,5 mm; 36,5 − 50 mm.

Utilisation:

Diamètre aisément réglable pour placer et centrer des joints, paliers, etc. Pour une utilisation sur la plupart des véhicules, y compris les motos.