{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Premer | 9,5 mm - 50 mm | |
| celotna dolžina | 175 mm | |
| Masa | 280 g | |
| Število stopnic | 3 | |
| Material | Aluminij | |
| Obseg dobave | Ključ za notranji 6-kotnik ZK3 | |
| Vrsta izdelka | Naprava za centriranje tesnila |
| Številka izdelka | 884110 50 | |
| EAN/GTIN | 3662424053085 | |
| Številka proizvajalca | 217.50 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de |