{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 125 mm | |
Výkon v strihu mäkkého drôtu do ⌀ | 2,5 mm | |
Výkon v strihu tvrdého drôtu do ⌀ | 1 mm | |
Výkon v strihu klavírneho drôtu do ⌀ | 0,6 mm | |
Norma | DIN ISO 5749 | |
Rukoväť | Viaczložkový plášť | |
Výrobný postup | Indukčne kalené rezné hrany (cca 63 HRC) | |
Materiál | Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji | |
Povrch | chrómovaná | |
s vypínateľnou otváracou pružinou | nie | |
s otváracou pružinou | nie | |
Druh produktu | rezacie kliešte |
Číslo položky | 724200 125 | |
EAN/GTIN | 4003773005315 | |
Číslo výrobcu | 76 05 125 |