Asentajan sivuleikkuri, kromattu, kahvoissa kuoret 125 mm

Tuote nro.: 724200 125
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
243 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 125 mm
Leikkuukyky: pehmeä lanka - ⌀ enint. 2,5 mm
Leikkuukyky: kova lanka - ⌀ enint. 1 mm
Leikkuukyky: pianolanka - ⌀ enint. 0,6 mm
Standardi DIN ISO 5749
Kahva Monikomponenttinen kuori
Valmistusmenetelmä Induktiokarkaistut terät (n. 63 HRC)
Raaka-aine Työkaluerikoisterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu
Pinta kromattu
päällekytkettävä aukaisujousi ei
aukaisujousella ei
Tuotetyyppi Leikkuupihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 724200 125
EAN / GTIN 4003773005315
Valmistajan numero 76 05 125

Kuvaus

Malli:

Kapea pää ja induktiokarkaistut terät. Terän kovuus n. 63 HRC. Matala nivel, välykset.
Pihdit kromattu, kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret.

Standardi:

DIN ISO 5749

Raaka-aine:

Työkaluerikoisterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.