{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Celková délka | 125 mm | |
| Výkon ve střihu měkkého drátu do ⌀ | 2,5 mm | |
| Výkon ve střihu tvrdého drátu do ⌀ | 1 mm | |
| Výkon ve střihu piano drátu do ⌀ | 0,6 mm | |
| Norma | DIN ISO 5749 | |
| Rukojeť | Vícesložkový potah | |
| Výrobní postup | Břity induktivně kalené (cca 63 HRC) | |
| Materiál | Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji | |
| Povrch | chromovaný | |
| Se zapínatelnou otevírací pružinou | ne | |
| S otevírací pružinou | ne | |
| Druh produktu | Řezací kleště |
| Katalogové číslo | 724200 125 | |
| EAN / GTIN | 4003773005315 | |
| Číslo výrobce | 76 05 125 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |