Stranové štípací kleště ERGO™, chromované, Celková dĺžka: 125mm

Č. pol.: 725240 125
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
65 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celá dĺžka 125 mm
Rezný výkon klavírneho drôtu až do ⌀ 1,6 mm
Štandard DIN ISO 5749
Rukoväť plášť rukoväti ERGO® so silnými stenami
Výrobný proces Indukčne kalené rezné hrany (cca 62 HRC)
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch chrómovaná
Vysoko výkonné bočné strihacie jednotky nie
S prepínateľným otváracím pružinou Áno
Typ výrobku rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 725240 125
EAN/GTIN 7314150106547
Číslo výrobcu 2101GC-125IP

Popis

Prevedenie:

Kliešte chrómované. Postupne brúsené rezné hrany dodatočne indukčne kalené (cca 62 HRC). So silnou fazetou v blízkosti kĺbu pre tvrdý materiál a jemnou fazetou na hrotoch pre optimálne rezanie mäkkého materiálu. Hrubostenné rukoväti s pripojiteľnou a odpojiteľnou pružinou.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka