{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 113 mm | |
elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | |
Zábrus | bez fazety | |
Materiál | Vysokovýkonná zliatina ocele | |
Šírka hlavy | 12,5 mm | |
Dĺžka britov | 12,5 mm | |
Výkon v strihu medeného drôtu do ⌀ | 0,2 mm - 1,25 mm | |
Forma hlavy | oválny | |
Rukoväť | Plastové opláštenie | |
Výrobný postup | Indukčne kalené rezné hrany (63–65 HRC) | |
Povrch | čierno brunované | |
s otváracou pružinou | Áno | |
Druh produktu | rezacie kliešte |
Číslo položky | 726280 113 | |
EAN/GTIN | 7314150052097 | |
Číslo výrobcu | 8152 |