• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Elektroniksidavbitare, ovalt huvud 113 mm

Art-nr: 726280 113
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
44 styck i lager
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD
  • Skärfas: Utan fas
  • Material: Högkapacitets-stållegering

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 113 mm
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Skärfas Utan fas
Material Högkapacitets-stållegering
huvudbredd 12,5 mm
skärlängd 12,5 mm
klippkapacitet koppartråd max ⌀ 0,2 mm - 1,25 mm
Huvudets form oval
Handtag Plasthylsa
Tillverkningsprocess Induktionshärdade skär (63−65 HRC)
Yta svart brunerad
med returfjäder Ja
Produktslag Skärande tång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 726280 113
EAN/GTIN 7314150052097
Tillverkarens nummer 8152

Benämning

Utförande:

Slimmad form med exakt slipade, induktionshärdade skär (63 − 65 HRC). Svart yta för mindre reflexer. Gula plastgrepphylsor i avledande material med returfjäder. ESD-skyddad. Inställbar precisionsskruvled för minimal friktion och optimal axiell inriktning av skären.

Material:

Höghållfast stållegering, sänksmidd, brunerad.