• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Úhlová fréza silová třída H ∙ s ochrannou izolací

Č. pol.: 1802VDE-22
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1802VDE-22
EAN/GTIN 4000896086382
Číslo výrobcu 1802VDE-22
Číslo L L60140 1979

Popis

Popis:

Použití:
Výkonová třída H
(pianový drát, tvrzený ocelový drát)
  • Menší vynaložení síly díky umístění středu otáčení u čelistí
  • Kované provedení
  • Kloub bez vůle, s lehkým chodem
  • Podložený kloub
  • Indukčně kalený břit s ostřím
  • Tvrdost ostří: 64 HRC
  • Ergonomické 2komponentní plastové kryty rukojetí HAZET (červená/žlutá)
  • Povrch: leštěný chrom, ochranná izolace
  • IEC 60900:2018, DIN ISO 5749
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 180 mm
  • VDE Ochranná izolace do 1000V
  • Hmotnost netto (kg): 0.26 kg