Popis:
Konstrukce:
Snadno vyměnitelné řezné destičky
Řezné destičky jsou vyrobeny z práškové metalurgické vysoce výkonné rychlořezné oceli (HSS). Vyrobeno procesem MIM (Metal Injection Moulding)
Extrémně dlouhá životnost ve srovnání s tradičními lanovými nůžkami
Extrémně měkký střih spolehlivě zabraňuje splétání lana
Hrot: Lze ovládat jednou rukou s průměrnou velikostí ruky do cca Ø 5 mm. Proto se optimálně hodí jako řezák na ruby v případě nouze
Čelisti/řezání:
Speciální zakřivené řezné hrany
Řezné desky snadno vyměnitelné v případě opotřebení
Tvrdost řezných hran 62 - 65 HRC
Nízká námaha díky optimální geometrii řezných hran
2 integrované lisovací profily pro koncovky bowdenových kabelů a koncovky plášťů bowdenových kabelů
Řezný výkon:
Lana do 1800 N/mm² s max. Ø 6 mm (např. Nerezová ocelová lana, ocelová a textilní lana, bowdeny, šrouby)
Dráty do 750 N/mm² s max. Ø 4 mm (např. hřebíky/kolíky, šrouby, svorníky, stropní závěsy)
Jednožilové a vícežilové měděné a hliníkové kabely s max. 10 mm²
Kloub:
Nastavitelný kloub pro přesné vedení vložky
Zajištění proti nechtěnému otevření
Nožky/rukojeti:
Verze JC = s dvousložkovými kryty rukojetí
Materiál/povrchová úprava:
Tělo kleští žíhané zápustkově kované
Chromované.
Charakteristika:
- Konstrukce: Vyměnitelné destičky z HSS
- Celková délka [mm]: 200 mm
- Povrch: pochromované
- Tvrdost řezné hrany: 62 - 65 HRC
- 1000 V izolovaný: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez