Univerzálny škrabák so štandardnou čepeľou 50

Č. pol.: 837760 50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
322 kus/y s okamžitým dodaním
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
Šírka čepele 50 mm
Celková dĺžka 235 mm
Druh produktu Škrabka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 837760 50
EAN/GTIN 4975364017970
Číslo výrobcu SCR-C50

Popis

Prevedenie:

Jednodielna čepeľ a úderová hlava na priamy prenos úderu. Ergonomická 2-zložková rukoväť s tvrdenou úderovou hlavou. Hrúbka čepele 1,8 mm.

Materiál:

Nehrdzavejúca oceľ, tepelne ošetrená, mimoriadne odolná voči opotrebeniu.