Univerzální stahovák s 2 rameny 350 x 200 mm

Č. pol.: 1307940
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dvojramenný sťahovák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1307940
EAN/GTIN 4036976107227
Číslo výrobcu 1307940

Popis

Popis:

Pro bezpečné a rychlé stahování disků, kol, kuličkových ložisek atd.
Silná, ergonomicky tvarovaná křížová hlava s výztuhou ohybového momentu
Ergonomicky tvarovaná křížová hlava má díky výztuze ohybového momentu na zadní straně ještě silnější a bezpečnější stahovací momenty
Stupnice nastavení pro rovnoměrné nastavení stahovacích háků. Umožňuje centrické a silově optimalizované vytahování i při nejvyšších vytahovacích silách
Rychlé nastavení podporuje ergonomickou a rychlou práci
Výměnný hrot vřetena (kulový nebo hrotový)
Výměna za hydraulické vřeteno (viz tabulka).

Charakteristika:

  • Počet ramen: 2
  • Počet háků: 2
  • Konstrukce: Dvouramenný
  • Zatížení celého stahováku (max.) [t]: 7,5 t
  • Šířka základny háku na pracovní ploše c1 [mm]: 36 mm
  • Tloušťka patky háku v místě e1 [mm]: 6,5 mm
  • Použitelná hloubka patky háku d2 [mm]: 28 mm
  • Hydraulické vřeteno volitelné: 1.06/HSP2
  • Šířka napříč plochami [mm: 27 mm
  • K dispozici je stupnice: x
  • Použitelná hloubka upnutí b [mm]: 200 mm
  • Šířka upnutí vnějšího odtahu (max.) [mm]: 350 mm
  • Šířka upnutí vnitřní vytažení a2 (min.) [mm]: 150 mm
  • Šířka upnutí vnitřní vytažení a2 (max.) [mm]: 420 mm
  • Upevnění vřetena: G3/4″
  • Vřeteno Typ táhla: Kulička a hrot
  • Velikost závitu vřetena: G3/4x280mm
  • Vřeteno Délka závitu (použitelná) [mm]: 280 mm
  • Povrchová úprava vřetena: Nitrokarbonizované
  • Použití/aplikace: Pro stahování hnacích kladek, kol, kuličkových ložisek atd.
  • Vytahovací síla (max.) [t]: 7,5
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Dostupné 3D údaje: bez
  • K dispozici protiskluzové zařízení na vřetenu: bez
  • Paralelně přemístitelný hák: ano
  • Přítomnost brzdy háku: bez
  • Hydraulické vřeteno k dispozici: bez
  • Lze dodatečně vybavit hydraulickým vřetenem: ano
  • Rychloupínací páka k dispozici: ano
  • Šrouby jsou součástí dodávky: bez
  • K dispozici upínací držák: bez
  • Protiskluzové zařízení vřetena: bez
  • Vyměnitelný hrot vřetena: ano
  • K dispozici jsou reverzibilní ramena: ano
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Príslušenstvo