Universel aftrækker 2-arm 350 x 200 mm

Art.-nr.: 1307940
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Toarmet aftrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1307940
EAN/GTIN 4036976107227
Producentnummer 1307940

Betegnelse

Beskrivelse:

Til sikker og hurtig aftrækning af skiver, hjul, kuglelejer osv.
Stærkt, ergonomisk udformet tværhoved med forstærkning af bøjningsmomentet
Det ergonomisk udformede tværhoved har endnu stærkere og sikrere trækmomenter på grund af bøjningsmomentforstærkningen på bagsiden
Justeringsskala til jævn justering af trækkrogene. Giver mulighed for centreret og kraftoptimeret aftræk selv ved de højeste aftrækskræfter
Snavindstillingen understøtter ergonomisk og hurtigt arbejde
Udskiftelig spindelspids (kugle eller spids)
Udskiftelig med hydraulisk spindel (se tabel).

Egenskab:

  • Antal arme: 2
  • Antal kroge: 2
  • Udformning: 2-armede
  • Belastning på hele aftrækker (max.) [t]: 7,5 t
  • Bredde af krogsokkel ved arbejdsflade c1 [mm]: 36 mm
  • Krogfodstykkelse ved punktet e1 [mm]: 6,5 mm
  • Krogfoddybde anvendelig d2 [mm]: 28 mm
  • Hydraulisk spindel valgfri: 1.06/HSP2
  • Bredde på tværs af flader [mm: 27 mm
  • Skalainddeling fås: x
  • Anvendelig spændedybde b [mm]: 200 mm
  • Spændebredde udvendigt aftræk (max.) [mm]: 350 mm
  • Spændebredde indvendigt aftræk a2 (min.) [mm]: 150 mm
  • Spændebredde indvendig aftræk a2 (max.) [mm] [mm]: 420 mm
  • Spindelmontering: G3/4″
  • Spindel Trykstykke type: Kugle og spids
  • Spindelgevindstørrelse: G3/4x280mm
  • Spindel Gevindlængde (anvendelig) [mm]: 280 mm
  • Spindel Overfladebelægning: Nitrocarbureret
  • Anvendelse/anvendelse: Til aftrækning af drivskiver, hjul, kuglelejer osv.
  • Trækstyrke (max.) [t]: 7,5
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Tilgængelige 3D-data: ingen
  • Skridsikker anordning på spindel tilgængelig: ingen
  • Krog kan forskydes parallelt: ja
  • Krogbremse til stede: ingen
  • Hydraulisk spindel fås: ingen
  • Kan eftermonteres med hydraulisk spindel: ja
  • Hurtig frigørelseshåndtag til rådighed: ja
  • Skruer medfølger: ingen
  • Spændebeslag til rådighed: ingen
  • Skridsikre anordning på spindel: ingen
  • Spindelspids kan udskiftes: ja
  • Vendbare arme fås: ja
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Tilbehør