{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah upínania zvonka | 18 mm - 120 mm | |
Hĺbka upnutia do | 120 mm | |
Maximálny uťahovací moment | 120 Nm | |
Výkon | 6 t | |
Počet háčikov | 3 | |
Vonkajší šesťhran | 17 mm | |
Hmotnosť | 1,124 kg | |
samocentrujúce | Áno | |
Druh produktu | Trojramenný sťahovák |
Číslo položky | 881010 2 | |
EAN/GTIN | 4021176016516 | |
Číslo výrobcu | 45-2 |