{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah upínania zvonka | 23 mm - 160 mm | |
Hĺbka upnutia do | 160 mm | |
Maximálny uťahovací moment | 140 Nm | |
Výkon | 6 t | |
Počet háčikov | 2 | |
Vonkajší šesťhran | 19 mm | |
Hmotnosť | 1,9 kg | |
samocentrujúce | Áno | |
Druh produktu | Dvojramenný sťahovák |
Číslo položky | 881000 3 | |
EAN/GTIN | 4021176016288 | |
Číslo výrobcu | 44-3 |