Samocentrirajući izvlakač s dva kraka 3

Artikl br.: 881000 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni raspon vanjski 23 mm - 160 mm
Dubina stezanja do 160 mm
maskimalan okretni moment 140 Nm
Snaga 6 t
Broj kukica 2
Vanjski šesterokut 19 mm
Težina 1,9 kg
samocentrirajući Da
Vrsta proizvoda Izvlakač s dva kraka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 881000 3
EAN / GTIN 4021176016288
Broj proizvođača 44-3

Opis

Izvedba:

Vrlo praktična izvedba s namještanjem steznog raspona preko zgloba. Pri okretanju vretena krakovi izvlakača obuhvate dio koji treba skinuti silom koja se automatski povećava. Krak izvlakača od kvalitetnog čelika.