{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah upínania zvonka | 18 mm - 120 mm | |
Hĺbka upnutia do | 120 mm | |
Maximálny uťahovací moment | 85 Nm | |
Výkon | 5 t | |
Počet háčikov | 2 | |
Vonkajší šesťhran | 17 mm | |
Hmotnosť | 1,29 kg | |
samocentrujúce | Áno | |
Druh produktu | Dvojramenný sťahovák |
Číslo položky | 881000 2 | |
EAN/GTIN | 4021176016103 | |
Číslo výrobcu | 44-2 |