{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nástroj je vymeniteľný | nástrčný nástroj | |
Šírka b | 13,1 mm | |
Výška h | 8 mm | |
Šírka kľúča | 8 mm | |
Rozmer stehu s | 17,5 mm | |
Zasúvací hriadeľ | 9×12 mm | |
Nástroj s rohatkou | nie | |
Typ výrobku | Očkový nástrčný kľúč |
Číslo položky | 657892 1-8 | |
EAN/GTIN | 4062406277956 | |
Číslo výrobcu | 657892 1-8 |