{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Nástrčný nástroj | |
| Výstup | Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem | |
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Rozteč S | 17,5 mm | |
| Povrch | chromované | |
| Označení výrobce | Ring-Einsteckwerkzeug | |
| Barva | Stříbrná | |
| Výrobní proces | zápustkově kované | |
| Velikost pohonu, zásuvný držák (obdélníkový) | 9×12 | |
| Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem | 8 mm | |
| Set / sada | ne | |
| Pohon | zásuvný držák (obdélníkový) | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 657892 1-8 | |
| EAN / GTIN | 4062406277956 | |
| Číslo výrobce | 657892 1-8 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |