{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
| bredd B | 13,1 mm | |
| höjd h | 8 mm | |
| nyckelvidd | 8 mm | |
| stickmått S | 17,5 mm | |
| insticksskaft | 9×12 mm | |
| Verktyg med spärrfunktion | Nej | |
| Produktslag | Insticksverktyg, ringnycklar |
| Artikelnummer | 657892 1-8 | |
| EAN/GTIN | 4062406277956 | |
| Tillverkarens nummer | 657892 1-8 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |