{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka b | 21 mm | |
Výška h | 4,5 mm | |
Rozmer cez steny | 11 mm | |
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S | 25 mm | |
Vkladacia stopka | ⌀ 6 mm | |
Druh produktu | Otvorený nástrčný nástroj |
Číslo položky | 657323 11 | |
EAN/GTIN | 4580135821740 | |
Číslo výrobcu | SH6DX11 |