Outil emboîtable à fourche, Ouverture: 11mm

Réf.: 657323 11
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
32 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Outils emboîtables
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles
Mesure étalon S 25 mm
Diamètre extérieur D 6 mm
Ouverture, pour vis à six pans mâles 11 mm
Transmission logement de tenon
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 657323 11
EAN / GTIN 4580135821740
Réf. fabricant SH6DX11

Description

Données d'utilisation:

Légende du schéma et de la formule:

L1 = longueur de levier sans embout
l2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique
L3 = longueur de levier avec mesure étalon usine
L4 = mesure étalon de l’embout
L = longueur totale de l’outil
T1 = couple à régler
T2 = couple prescrit

Adapté(s) pour:

Clé dynamométrique: 657320 réf. 2 et 5