Öppet påsticksverktyg 11 mm

Art-nr: 657323 11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
38 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

bredd B 21 mm
höjd h 4,5 mm
nyckelvidd 11 mm
stickmått S 25 mm
insticksskaft ⌀ 6 mm
Produktslag Insticksverktyg, fast nyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 657323 11
EAN/GTIN 4580135821740
Tillverkarens nummer SH6DX11

Benämning

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
l2 = justerat stickmått på momentnyckeln
l3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
L4 =insticksverktygets stickmått
L = verktygets totala längd
T1 = vridmoment som ska ställas in
T2 = föreskrivet vridmoment

Passar till:

Momentnyckel: Nr 657320 storlek 2 och 5
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
    nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen