Pistolová rukojeť Kraftform 7400, přednastavené stavitelné momentové šroubováky (3,0-8,8 Nm) s rychloupínací hlavou Rapidaptor, 7463 x 4,0 Nm x 4,0-8,8 Nm

Č. pol.: 05074728001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Momentový skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05074728001
EAN/GTIN 4013288156167
Číslo výrobcu 05074728001
Číslo L L60020 2559

Popis

Popis:

  • Momentový šroubovák Wera
  • Pistolová rukojeť Kraftform pro přenos zvlášť vysokých utahovacích momentů, vícekomponentní pro vysoké pracovní rychlosti a zvlášť ergonomické šroubování
  • S pevně přednastaveným utahovacím momentem na nejmenší hodnotu na stupnici
  • Pro všechny práce, u kterých je vyžadován konstantní utahovací moment a opakovaná přesnost
  • Hodnota utahovacího momentu se může měnit v rámci rozsahu měření pomocí speciálního nástroje (rekalibrační sada, objednávka pod kódem 05137002001)
  • Poté zkontrolujte nastavenou hodnotu běžným zkušebním přístrojem utahovacích momentů
  • Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů
  • Technologie rychlé výměny Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů
  • Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″ podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173)
  • Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně.
    Vezměte na vědomí: 1 Ncm = 0,01 Nm

Výhoda:

  • Z výroby pevně přednastavený momentový šroubovák Kraftform s pistolovou rukojetí
  • S rychloupínací hlavou Rapidaptor
  • Technologie držáku Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů
  • Pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″
  • Signál pro uvolnění při dosažení nastavené hodnoty

Rozsah dodávky:

  • Pistolová rukojeť Kraftform 7400, přednastavené stavitelné momentové šroubováky (3,0-8,8 Nm) s rychloupínací hlavou Rapidaptor, 7463 x 4,0 Nm x 4,0-8,8 Nm