Série 7400 Kraftform manche ″revolver″, Tournevis dynamométrique à couple préréglé (3,0-8,8 Nm) avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor, 7463 x 4,0 Nm x 4,0-8,8 Nm

Réf.: 05074728001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis dynamométriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05074728001
EAN / GTIN 4013288156167
Réf. fabricant 05074728001
Article hors catalogue L60020 2559

Description

Description:

  • Tournevis dynamométrique Wera
  • Manche ″revolver″ Kraftform pour la transmission de couples particulièrement élevés, multicomposant pour une vitesse de travail élevée et un vissage ergonomique
  • Avec valeur de couple préréglée en usine sur la plus petite graduation
  • Pour toutes les applications qui nécessitent constamment le même couple et une reproductibilité de la précision
  • La valeur de couple peut être ajustée dans les limites de la plage de mesure à l'aide d'un outil spécial (kit de réétalonnage à commander avec le numéro de code 05137002001)
  • Puis contrôler la valeur réglée à l'aide d'un couplemètre courant
  • Couple de desserrage illimité pour desserrer les vis grippées
  • Technologie Rapidaptor pour un changement ultrarapide des embouts
  • Compatible avec les embouts à emmanchement hexagonal 1/4″ selon DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (ISO 1173)
  • Manche Kraftform multicomposant combinant des zones dures et tendres permettant de travailler rapidement tout en ménageant la paume des mains.
    À noter : 1 Ncm = 0,01 Nm

Avantage(s):

  • Tournevis dynamométrique préréglé en usine avec manche ″revolver″
  • Avec adaptateur à changement rapide Rapidaptor
  • Technologie Rapidaptor pour un changement rapide des embouts
  • Pour embouts 6 pans 1/4″
  • Signal de déclenchement à l'atteinte de la valeur préreglée

Livraison:

  • Series 7400 Kraftform pistol handle, pre-set adjustable torque screwdrivers (3.0-8.8 Nm) with Rapidaptor quick-release chuck, 7463 x 4.0 Nm x 4.0-8.8 Nm