Momentový skrutkovač „Torsiometer“

Č. pol.: 659200
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Ergonomicky tvarovaná rukoväť s torznou tyčou ako meracím prvkom.
Stupnica s vlečným ukazovateľom pre uťahovanie doprava.
Meracie jednotky: cNm, lbfin

Použitie:

Na kontrolu jednotlivé stiahnutia skrutiek, ako aj na kontrolné merania.

Norma:

Testované podľa DIN EN ISO 6789.

Poznámka:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.