Giraviti dinamometrico “Torsiometer”, Coppia max.: 75cNm

Codice art.: 659200 75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 114.50 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Coppia max. (cNm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Direzione di serraggio: Serraggio orario e antiorario
  • Precisione di misura della coppia: ±4
  • Attacchi per bit: F 6,3

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Coppia massima 75 cNm
Direzione di serraggio Serraggio orario e antiorario
Precisione di misura della coppia ±4 %
Attacchi per bit F 6,3
Serie TORSIOMETER 760
Lunghezza complessiva L 185 mm
Campo di coppia 15 cNm - 75 cNm
Campo di coppia 1,5 lbfin - 6,5 lbfin
Divisione della scala, 1 tacca = 2,5 cNm
Display analogico
Segnalazione dello sblocco acusticamente; tattile
Principio di rilascio Corsa di rilascio breve meccanica
Tipo di collegamento Attacco per bit 1/4 pollice
Metrologia meccanico
Coppia, fissa no
Dati protocollabili no
Impostazione del valore di soglia Lancetta rattrapante
Feedback “di visualizzazione”
Risoluzione cNm; lbfin
Metodo di misura Coppia
Regolabilità del valore di soglia non regolabile
Normativa DIN EN ISO 6789
Peso 225 g
Tipo di prodotto giraviti dinamometrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 659200 75
EAN / GTIN 4018754118908
Codice del produttore 51040007

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura pratica con asta di torsione utilizzata come elemento di misura.
Scala con lancetta rattrapante per serraggio orario.
Unità di misura: cNm, lbfin

Uso:

Per serraggio controllato delle singole viti e per misure di controllo.

Norma:

Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

Nota:

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello