{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 75 cNm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±4 % | |
Bitshållare | F 6,3 | |
Serie | TORSIOMETER 760 | |
totallängd L | 185 mm | |
momentintervall | 15 cNm - 75 cNm | |
momentintervall | 1,5 lbftum - 6,5 lbftum | |
skalgradering 1 delstreck = | 2,5 cNm | |
visning | analog | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
Anslutningsform | Bitshållare 1/4 tum | |
Mätteknik | mekanisk | |
Fast inställt vridmoment | nej | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | Släpvisare | |
Feedback | visande | |
omkopplingsbar avläsning | cNm; lbfin | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | inte justerbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
vikt | 225 g | |
Produktslag | Momentskruvdragare |
Artikelnummer | 659200 75 | |
EAN/GTIN | 4018754118908 | |
Tillverkarens nummer | 51040007 |