Popis:
- Momentový šroubovák Wera.
- Pistolová rukojeť Kraftform pro přenos zvlášť vysokých utahovacích momentů, vícekomponentní pro vysoké pracovní rychlosti a zvlášť ergonomické šroubování.
- S pevně přednastavenou hodnotou utahovacího momentu podle zadání zákazníka.
- Pro všechny práce, u kterých je vyžadován konstantní utahovací moment a opakovaná přesnost.
- Hodnota utahovacího momentu se může měnit v rámci rozsahu měření pomocí speciálního nástroje (rekalibrační sada, objednávka pod kódem 05137002001).
- Poté zkontrolujte nastavenou hodnotu běžným zkušebním přístrojem utahovacích momentů.
- Technologie rychlé výměny Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů.
- Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů.
- Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně.
Vezměte na vědomí: 1 Ncm = 0,01 Nm.
Výhoda:
- Pevně přednastavený momentový šroubovák s pistolovou rukojetí podle zadání zákazníka
- Pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″
- Technologie držáku Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů
- Signál pro uvolnění při dosažení nastavené hodnoty
- Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro vysoké pracovní rychlosti
Rozsah dodávky:
- Momentový šroubovák Kraftform řady 7400 Imperial s pevně přednastavenou hodnotou měření podle zadání zákazníka, pistolová rukojeť, 7467 x 25-55 in. lbs.
Poznámka:
POZOR: Speciální článek!
Při objednávce informujte naše prodejní oddělení o požadovaném přednastavení v rámci možného rozsahu (25,0 - 55,0 in.lbs) v in.lbs.
Standardní článek (standardně 25,0 in.lbs): 05074721001