Opis:
- Momentni izvijači Wera.
- Kraftform ročaj za posebej visok prenos navora, večkomponentno za visoke delovne hitrosti in posebej ergonomsko vijačenje.
- S tovarniško prednastavljenim vrednost vrtilnega momenta v skladu z zahtevami stranke.
- Za vse aplikacije, pri katerih se nenehno zahteva enak navor in zahteva ponovljivost.
- vrednost vrtilnega momenta lahko v merilnem območju spremenite z dodatnim orodjem (komplet za ponovno umerjanje, lahko naročite s kodo 05137002001).
- Nato uporabite preizkuševalnik navora, ki je na voljo na trgu, da preverite nastavljeno vrednost.
- Tehnologija hitre menjave Rapidaptorja za hitro preklapljanje bitov.
- Neomejen zatezni moment za odvijanje blokiranih vijakov.
- Večkomponentni Kraftform ročaj s trdimi in mehkimi območji za visoke delovne hitrosti in zaščito dlani.
- Upoštevajte: 1 NCM = 0,01 Nm.
Prednosti:
- Fiksni predhodno nastavljeni momentni izvijač s pištolo v skladu z zahtevami stranke
- Za bite z 1/4 ″šesterokotnim pogonom
- Tehnologija Rapidaptor za hitro preklapljanje bitov
- Signal za sproženje, ko je dosežena nastavljena vrednost
- Večkomponentni Kraftform ročaj za visoke delovne hitrosti
Obseg dobave:
- SERIJA 7400 Imperial Kraftform navorni izvijači s tovarniško nastavljeno izmerjeno vrednostjo v skladu z zahtevami stranke, oprijem s pištolo, 7467 x 25-55 palca.
Opomba:
POZOR: Posebni članek!
Ob naročilu obvestite naš prodajni oddelek o želeni prednastavitvi v možnem območju (25,0 - 55,0 in.lbs) v in.lbs.
Standardni artikel (privzeto 25,0 in.lbs): 05074721001