Popis:
- Momentový šroubovák Wera
- S pevně přednastavenou hodnotou utahovacího momentu podle zadání zákazníka
- Pro všechny práce, u kterých je vyžadován konstantní utahovací moment a opakovaná přesnost
- Hodnota utahovacího momentu se může pomocí speciálního nástroje měnit v rámci rozsahu měření (rekalibrační sada, objednávka pod kódem 05137001001)
- Poté zkontrolujte nastavenou hodnotu běžným zkušebním přístrojem utahovacích momentů
- Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů
- Technologie rychlé výměny Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů
- Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″ podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173)
- Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně.
Vezměte na vědomí: 1 Ncm = 0,01 Nm
Výhoda:
- Pevně přednastavený momentový šroubovák podle zadání zákazníka s rychloupínací hlavou Rapidaptor
- Přestavitelné jen pomocí speciálního nástroje
- Pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″
- Technologie držáku Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů
- Signál pro uvolnění při dosažení nastavené hodnoty
Rozsah dodávky:
- Řada 7400 - momentové šroubováky Kraftform s pevně přednastavenou hodnotou měření podle zadání zákazníka, velikost rukojeti 105 mm, 7460 x 0,3-1,2 Nm
Poznámka:
POZOR: Špeciálny článok!
Pri objednávke informujte naše obchodné oddelenie o požadovanom prednastavení v rámci možného rozsahu (0,3 - 1,2 Nm) v Nm.
Štandardný článok (štandardne 0,3 Nm): 659934 120