Leírás:
- Wera Nyomaték csavarhúzó
- Vevői igényeknek megfelelően gyárilag előre beállított nyomatékértékkel
- Minden olyan alkalmazáshoz, ahol állandóan ugyanarra a nyomatékra van szükség, és ismétlési pontosságra van szükség
- A nyomatékérték a mérési tartományon belül egy kiegészítő szerszámmal módosítható (újrakalibráló készlet, rendelhető a 05137001001 kódszámmal)
- Majd a beállított értéket egy szabványos Nyomaték csavarhúzóvel ellenőrizni lehet
- Korlátlan lazítónyomaték a szoros csavarok meglazításához
- Rapidaptor gyorsváltó technológia a villámgyors bitváltáshoz
- Megfelelő a DIN ISO 1173-C 6 szerinti 1/4″-os hatszöghajtású bitekhez, 3 és E 6.3 (ISO 1173)
- Multikomponensű Kraftform markolat kemény és puha zónákkal a nagy munkasebességhez és a tenyér védelméhez.
Kérjük, vegye figyelembe: 1 Ncm = 0,01 Nm
Előny:
- Egyéni előre beállított nyomatékú csavarhúzó Rapidaptor gyorsváltó tokmányával
- Csak extra szerszámmal állítható
- Fogókhoz 1/4″-os külső hatlapos meghajtóval
- Rapidaptor technológia a villámgyors bitváltáshoz
- Triggerjelzés a beállított érték elérésekor
Tartalom:
- Sorozat 7400 Kraftform nyomatékcsavarhúzó, gyárilag előre beállított mérési értékkel az ügyfél igényei szerint, 105 mm-es nyélméret, 7460 x 0,3-1,2 Nm
Figyelem:
FIGYELEM: Különleges cikk!
Kérjük, megrendeléskor tájékoztassa értékesítési osztályunkat a kívánt előbeállításról a lehetséges tartományon belül (0,3 - 1,2 Nm) Nm-ben.
Standard cikk (alapértelmezett 0,3 Nm): 659934 120