Momentový klíč TORCOFix FS 9 x 12 mm, 5-25 Nm

Č. pol.: 7601960
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Momentové kľúče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7601960
EAN/GTIN 4002805415252
Číslo výrobcu 7601960
Číslo L L60160 536

Popis

Popis:

Použití:
Kontrolované utahování šroubů v rozsahu 5 - 200 N-m bez stupnice
Pevný, uvolňovací a robustní trubkový momentový klíč s obdélníkovou nádobou pro průmysl a obchod
Konstrukce:
Klasifikováno podle DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II třída B, s dohledatelným zkušebním certifikátem. Kalibrováno s přípustnou odchylkou +/- 3 % a lepší. Specifikace normy (+/- 4 %) je pro vaši bezpečnost překročena
Pro řízené utahování pravou i levou rukou
Odolná, lakovaná ocelová trubková konstrukce, s pozinkovanou obdélníkovou nádobou (SE 9x12 mm nebo 14x18 mm)
Systém zpětného rázu vytváří jasný hmatový a zvukový signál spouště
Tovární kalibrační rozteč: 17,5 mm (9x12 mm), popř. 25 mm (14x18 mm)
Provoz pouze s nasazovacím nářadím s jednotnou měrkou - v opačném případě může dojít k posunům hodnot
V závislosti na vložce nářadí lze práci provádět buď zepředu (např. nasazovací klíč), nebo ze strany (např. oboustranná vložka ráčnového a nástrčného klíče)
Pokud je požadováno pevné nastavení z výroby, uveďte při objednávce hodnotu N-m (cena na vyžádání).

Charakteristika:

  • Vzdálenost pouzdra - čtvercový střed: 17,5 mm
  • Zásuvka pohonu, obdélníková: 9 x 12 mm
  • Typ pohonu/pohon: Obdélníkové pouzdro
  • Směr utahování: Levé a pravé
  • Skladování: Plastová krabice
  • Uvolňovací mechanismus: uvolnění krátkého chodu
  • Šířka přijímače [mm]: 22 mm
  • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 5 Nm - 25 Nm
  • Rozsah použití:
    • Montáž
    • Sériová montáž
    • Výroba
  • Hloubka zasunutí 1: 16,0 mm
  • Celková šířka [mm]: 22 mm
  • Celková délka [mm]: 186 mm
  • Výška montáže [mm]: 18,5 mm
  • Kalibrační délka [mm]: 134 mm
  • Materiál: lakovaná trubková ocelová konstrukce, s pozinkovaným obdélníkem
  • Přesnost: +/- 3 %
  • Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Pojistka: Bezpečnostní pojistka
  • Typ stupnice: bez
  • Velikost stehu [metrická]: 17,5 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Pevné nastavení: ano
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez
  • Cílové skupiny:
    • Automobilový průmysl
    • Průmysl
    • Vojenský
    • Energetický
    • Mechanický
    • Služby
    • Užitkový