Momentsleutel TORCOFIX FS 9x12 5-25 Nm

Artikelnummer: 7601960
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7601960
EAN/GTIN 4002805415252
Nummer fabrikant 7601960
L-nummer L60160 536

Omschrijving

Omschrijving:

SE-opname tbv insteekgereedschap (steek, ring, omschakelbare ratel)
voor het gecontroleerd rechts- en linksom aandraaien
Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal
Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%
Ergonomisch systeem voor het instellen van het draaimoment
Certificaat volgens DIN EN ISO 6789:2017 deel 2
Bij speciaalgereedschap rekening houden met de steekmaat!
Indien een vaste fabrieksinstelling gewenst is dan svp bij bestelling schriftelijk de N-m waarde opgeven (prijs op aanvraag)

Kenmerk:

  • Afstand behuizing - vierkant midden: 17,5 mm
  • Rijhaak, rechthoekig: 9 x 12 mm
  • Type aandrijving: Rechthoekige houder
  • Aanhaalrichting: Links en rechts
  • Opslag: Plastic doos
  • Ontgrendelmechanisme: korte slag
  • Breedte pick-up [mm]: 22 mm
  • Koppelbereik (min./max.) [Nm]: 5 Nm - 25 Nm
  • Toepassingsbereik:
    • Montage
    • Seriebouw
    • Fabricage
  • Insteekdiepte 1: 16,0 mm
  • Totale breedte [mm]: 22 mm
  • Totale lengte [mm]: 186 mm
  • Montagehoogte [mm]: 18,5 mm
  • Kalibratielengte [mm]: 134 mm
  • Materiaal: gelakte stalen buisconstructie, met gegalvaniseerde rechthoek
  • Precisie: +/- 3 %
  • Testcertificaat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Zekering: Veiligheidspal
  • Type weegschaal: zonder
  • Steekmaat [metrisch]: 17,5 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Vaste instelling: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen
  • Doelgroepen:
    • Automotive
    • Industrial
    • Military
    • Energy
    • Mechanical
    • Service
    • Utility