Popis:
Vlastnosti
Praktický rozsah funkcí pokrývající téměř všechny požadavky
Všechny běžné metody Měřidla v: Krouticí moment, krouticí moment/úhel krouticího momentu, povolování-utahování, utahování, pevnost v tahu
Výkonná lithium-iontová baterie s rychlovýměnným systémem
2D skener (volitelně)
Kryt lze každý otočit o 60°
Ukládání dat ve formátu XML
Uživatelská rozhraní
Velký grafický TFT displej, 109 mm (4, 3″) úhlopříčka
Možnost zobrazení a vyhodnocení křivky přímo na Měřidla vm přístroji
Ovládání volitelně pomocí dotykové funkce nebo hardwarových tlačítek
Výkonný obslužný software pro PC (od Windows® 7)
Komunikace
Bezdrátové připojení (WiFi 2, 4 a 5 GHz)
USB mini rozhraní
Připojení k systémům CAQ (volitelně)
Přesnost
Tovární kalibrační certifikát podle DIN ISO 6789 typ 1 třída C
Kalibrační certifikát DAKkkS DKDR 3-7 třída 1 (volitelně)
Rozsah dodávky:
Elektronický momentový klíč E-torc Q
Akumulátor ETQ APW
USB kabel.
Charakteristika:
- Uchycení pohonu, čep Ø: 22 mm
- Typ pohonu/pohon: Konec pohonu
- Směr utahování: Levé a pravé
- Konstrukce: práškově lakovaný plášť
- Typ baterie: 18650
- Chemické vlastnosti: Li-Ion
- Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 100 Nm - 600 Nm
- Rozsah použití:
- Montáž
- Sériová montáž
- Fabrikace
- Kontrola kvality
- Údržba a opravy
- Analýza šroubových skříní
- Zdroj napájení: Baterie
- Vzdálenost od středu rukojeti k držáku nástroje: 987 mm
- Celková šířka [mm]: 79 mm
- Celková výška [mm]: 42,5 mm
- Celková délka [mm]: 1.058 mm
- Šířka hlavy 1 [mm]: 22,0 mm
- Výška hlavy 1 [mm]: 22 mm
- Přesnost měření Krouticí moment: Tolerance ± 1 % hodnoty odečtu, ± 1 číslice
- Přesnost měření Úhel otáčení: ±1 % , min. ±1° na 360° při rychlosti min. 4°/sec.
- Přesnost: +/- 1 %
- Směrování pro Take e Way: Rub. 205 Sec.Li-Io 0-50g
- Číslo UN: UN 3481
- 1000 V izolovaný: bez
- Vyhodnocovací software: ano
- Verze EPA/ESD: bez
- Pevné nastavení: bez
- Grafické zobrazení: ano
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez
- Cílové skupiny:
- Automobilový průmysl
- Elektronický průmysl
- Průmysl
- Stavebnictví a užitková vozidla
- Vojenský průmysl
- Energetika
- Mechanické strojírenství
- Servis
- Železnice