Leírás:
A jellemzők
Praktikus, szinte minden igényt lefedő funkciókészlet
Mindegyik gyakori mérési módszer: Nyomaték, nyomaték/nyomatékszög, lazítás-húzás, utánhúzás, folyáshatár
Teljesítményes lítium-ion akkumulátor gyorscserélő rendszerrel
2D szkenner (opcionális)
A házak egyenként 60°-kal elforgathatók
Adattárolás XML formátumban
A felhasználói felületek
Nagy TFT grafikus kijelző, 109 mm (4, 3″) képátló
Kurvamegjelenítés és kiértékelés közvetlenül a mérőeszközön
Működtetés opcionálisan érintőképernyős funkcióval vagy hardveres billentyűkkel
Teljesítőképes PC operációs szoftver (Windows® 7-től)
Kommunikáció
Vezeték nélküli (WiFi 2, 4 és 5 GHz)
USB mini interfész
Kapcsolódás CAQ-rendszerekhez (opcionális)
Pontosság
Gyári kalibrációs tanúsítvány DIN ISO 6789 1. C osztályú típus szerint
Kalibrációs tanúsítvány DAKkkS DKDR 3-7 1. osztály (opcionális)
Szállítási terjedelem:
Elektronikai nyomatékkulcs E-torc Q
Akkumulátor ETQ APW
USB kábel.
Jellemző:
- Hajtóműtartó, csapágy Ø: 22 mm
- Hajtás típusa/hajtás: Hajtócsap
- Meghúzási irány: Balra és jobbra
- Kialakítás: porfestett házcső
- Akkumulátor típusa: 18650
- Kémiai tulajdonságok: Li-Ion
- Nyomatéktartomány (min./max.) [Nm]: 100 Nm - 600 Nm
- Alkalmazási tartomány:
- Összeszerelés
- Soros összeszerelés
- Szerkezetgyártás
- Minőségellenőrzés
- Karbantartás és javítás
- Csavarok leesésének elemzése
. - Energiaforrás: Akkumulátor
- Távolság a fogantyú közepétől a szerszámtartóig: 987 mm
- Teljes szélesség [mm]: 79 mm
- Teljes magasság [mm]: 42,5 mm
- Teljes hossz [mm]: 1.058 mm
- Fej szélessége 1 [mm]: 22,0 mm
- Fejmagasság 1 [mm]: 22 mm
- Mérési pontosság Nyomaték: ± 1%-os leolvasási tűrés, ± 1 számjegy
- Mérési pontosság Forgási szög: ±1% , min. ±1° 360°-on, min. 4°/mp sebességgel.
- Precíziós: +/- 1 %
- Irány a Take e Way-hez: Rub. 205 Sec.Li-Io 0-50g
- UN-szám: UN 3481
- 1000 V szigetelt: nincs
- Kiértékelő szoftver: igen
- EPA/ESD változat: nincs
- Fix beállítás: nincs
- Grafikus kijelző: igen
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs
- Célcsoportok:
- Autóipar
- Elektronikai ipar
- Ipari
- Építő- és haszongépjárművek
- Katonai
- Energia
- Gépipar
- Szolgáltatás
- Vasút
.