{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny krútiaci moment | 12 Nm | |
Smer uťahovania | uťahovanie doprava a doľava | |
Presnosť merania uťahovacieho momentu | ±2 %; ±3 % | |
Protokol skúšky | Skúšobný protokol výrobcu | |
Celková dĺžka L | 345 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 2,4 Nm - 12 Nm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 2 lbfft - 9 lbfft | |
Rozlíšenie | 0,01 Nm | |
Hmotnosť | 700 g | |
Pohon štvorec | 1/4 palec | |
Displej | digitálna | |
Dodávky energie | Prevádzka s batériami | |
Počet batérií v cene | 1 | |
Typ batérie | LR3 | |
Typ pripojenia | hnací štvorhran (račňa) | |
Technológia merania | elektronický | |
Údaje je možné zapisovať | nie | |
Uhlopriečka displeja | 2,8 palec | |
Nastaví hodnotu spúšťača | Vlečný ukazovateľ | |
Spätná väzba | so zobrazením | |
Údaj je možné prepnúť | Nm | |
Metóda merania | Krútiaci moment | |
Nastaviteľná spúšťacia hodnota | nedá sa nastaviť | |
Štandard | DIN EN ISO 6789 | |
Dĺžka páky vrátane kalibračného meradla z výroby [l3] | 269 mm | |
Typ výrobku | Momentové kľúče |
Číslo položky | 655550 12 | |
EAN/GTIN | 4045197804303 | |
Číslo výrobcu | 655550 12 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Elektronický momentový kľúč s digitálnym stupnicovým úchylkomerom, Maximálny uťahovací moment: 12Nm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
99 kus/y s okamžitým dodaním
413,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
303 kus/y s okamžitým dodaním
298,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
169 kus/y s okamžitým dodaním
698,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
98 kus/y s okamžitým dodaním
519,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
698,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Údaj je možné prepnúť | Nm | Nm; lbfft; lbfin; kgfm | Nm; lbfft; lbfin | Nm; lbfft; lbfin | Nm; lbfft; lbfin |
Displej | digitálna | digitálna | digitálna | digitálna | digitálna |
Rozsah krútiaceho momentu | 2,4 Nm - 12 Nm | 2,4 Nm - 12 Nm | 2,4 Nm - 12 Nm | 2,4 Nm - 12 Nm | 2,4 Nm - 12 Nm |
Celková dĺžka L | 345 mm | 216 mm | 370 mm | 355 mm | 370 mm |
Nastaviteľná spúšťacia hodnota | nedá sa nastaviť | nastaviteľné | nastaviteľné | nastaviteľné | nastaviteľné |
Dĺžka páky vrátane kalibračného meradla z výroby [l3] | 269 mm | 176,3 mm | 303 mm | 292,9 mm | 303 mm |
Typ výrobku | Momentové kľúče | Momentové kľúče | Momentové kľúče | Momentové kľúče | Momentové kľúče |