Ploché kleště zaoblené, dlouhé kleště, leštěné, čelisti s plastovým potahem, 160 mm

Č. pol.: 87569210
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ploché zaoblené kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 87569210
EAN/GTIN 4005887005465
Číslo výrobcu 87569210
Číslo L L60010 8034

Popis

Popis:

  • Vhodné pro uchopení, držení a nastavení
  • Dlouhé ploché čelisti
  • Uchopovací plochy ozubené

Charakteristika:

  • Středová výška mm (e): 2.5 mm
  • Šířka hrotu mm (f): 3 mm
  • Výška hlavy mm (d): 8 mm
  • Šířka hlavy mm (a): 15 mm
  • Délka čelistí: 50 mm
  • L3: 50 mm
  • Hlava: poliert
  • Rukojeti: Plastový kryt
  • Výška mm (h): 15 mm
  • Délka [mm): 163 mm
  • t: 8,0 mm
  • W: 15 mm
  • Hmotnost: 114 g
  • Šířka mm (b): 53 mm