Mechanische ronde neus tang, lange neus tang L.160mm

Artikelnummer: 87569210
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
Producttype Halfronde tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 87569210
EAN/GTIN 4005887005465
Nummer fabrikant 87569210
L-nummer L60010 8034

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor vastpakken, vasthouden en afstellen
  • Lange, platte, ronde kaken
  • Getande grijpoppervlakken

Kenmerk:

  • Centreerhoogte mm (e): 2.5 mm
  • Tipbreedte mm (f): 3 mm
  • Hoogte kop mm (d): 8 mm
  • Kopbreedte mm (a): 15 mm
  • Beklengte: 50 mm
  • L3: 50 mm
  • Kop: poliert
  • Handgrepen: Kunststof deksel
  • Hoogte mm (h): 15 mm
  • Lengte [mm): 163 mm
  • t: 8,0 mm
  • W: 15 mm
  • Gewicht: 114 g
  • Breedte mm (b): 53 mm