Kleště na pojistné kroužky pro vnější pojistné kroužky, rovné, 85-140 mm

Č. pol.: 6701700
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kliešte na poistné krúžky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6701700
EAN/GTIN 4010886670170
Číslo výrobcu 6701700
Číslo L L60160 763

Popis

Popis:

Pro pojistné kroužky podle DIN 471, DIN 983
Konstrukce podle DIN 5254, tvar A
Přímé čelisti
S otevírací pružinou
S ochranou proti sevření
Kovaná chrom-vanadiová speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE
Přesně opracovaná, kalená v oleji a žíhaná
Černá, s modře máčenými kryty rukojetí.

Charakteristika:

  • Typy spojů [mm]: namontovaný kloub
  • Celková šířka [mm]: 170 mm
  • Celková výška [mm]: 19 mm
  • Celková délka [mm]: 335 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: Potápěčská izolace
  • Proces kalení [mm]: kalené v oleji a temperované
  • Délka hlavy [mm]: 85,5 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová tepelně zpracovaná ocel
  • Povrch: černě lakované
  • Ø hrotu: 3,2 mm
  • Průměr hřídele [palec]: 3.3/8-5.1/2
  • Průměr hřídele [mm]: 85-140
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez