Alicates para anillos de retención externos rectos 85-140mm

Número de artículo: 6701700
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Tipo de producto Alicate para anillos de seguridad

Identificación y clasificación

Número de artículo 6701700
EAN / GTIN 4010886670170
Número del fabricante 6701700
Número L L60160 763
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

DIN 5254 Forma A
Con resorte de apertura
Con seguro contra atascamiento
Acero al cromo-vanadio de bonificado especial GEDORE forjado

Característica:

  • Tipos de juntas [mm]: junta montada
  • Anchura total [mm]: 170 mm
  • Altura total [mm]: 19 mm
  • Longitud total [mm]: 335 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: Aislamiento de buceo
  • Proceso de endurecimiento [mm]: endurecido al aceite y templado
  • Longitud del cabezal [mm]: 85,5 mm
  • Material: Acero cromo-vanadio tratado térmicamente
  • Superficie: negro lacado
  • Ø punta: 3,2 mm
  • Diámetro del eje [pulgadas]: 3.3/8-5.1/2
  • Diámetro del eje [mm]: 85-140
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no