{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celá dĺžka | 320 mm | |
Rozpätie krídel | 45 mm | |
Potrubie⌀ | 1 palec | |
Uhol ústia | 45 Stupeň | |
Rukoväť verzie | s protišmykovým plastovým poťahom | |
Výrobný proces | celokované | |
Náhrada za ústa | indukčne kalené | |
Kliešte na materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
S-ústa | Áno | |
Švédska forma | Áno | |
Typ výrobku | Inštalatérske kliešte a Siko kliešte |
Číslo položky | 810500 1 | |
EAN/GTIN | 4045197237460 | |
Číslo výrobcu | 810500 1 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Rohové rúrkové kliešte s čeľusťami tvaru S, ⌀ rúry: 1palec
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 100 kus/y s okamžitým dodaním
37,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
297 kus/y s okamžitým dodaním
29,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celá dĺžka | 320 mm | 320 mm |
Výrobný proces | celokované | celokované |
Potrubie⌀ | 1 palec | 1 palec |
Švédska forma | Áno | Áno |
Náhrada za ústa | indukčne kalené | indukčne kalené |
Kliešte na materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Typ výrobku | Inštalatérske kliešte a Siko kliešte | Inštalatérske kliešte a Siko kliešte |