Vamzdinis raktas su S formos žiotimis 1 in

Prekės Nr.: 810500 1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 314 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 320 mm
Užveržimo tarpas 45 mm
Vamzdžio ⌀ 1 in
Žiočių kampas 45 laipsniai
Rankenos modelis dengta neslystančiu plastiku
Gamintojo metodas visos kaldintos
Žiočių pagerinimas grūdinta indukciniu būdu
Replių medžiaga Chromo vanadžio plienas
S žiotys taip
švediška forma taip
Produkto rūšis Vamzdinės replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 810500 1
EAN / GTIN 4045197237460

Aprašymas

Modelis:

Švediška forma; plonos, specialios formos žiotys, užsispaudžiančios pačios, lenktos 45° kampu. Visas kaldintas, su nuo pametimo apsaugota nustatymo veržle.
HOLEX su S formos žiotimis vamzdžio suėmimui trimis taškais. Rankena su neslidžiu plastikiniu apvalkalu.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas; pagerintos kokybės, žiotys grūdintos induktyviu būdu. Lakuotas, žiaunos matinės.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys