{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Cleşte pentru ţevi | |
| Unitate de măsură anvergură | metric | |
| Tip de îmbinare | Articulație reglabilă | |
| Diametru max. | 1 inch | |
| Deschidere max. a | 45 mm | |
| Lungimea totală L | 320 mm | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Denumirea producătorului | Eckrohrzange mit S-förmigem Maul | |
| Forma fălcilor/gura | Forma S; foarte subţire | |
| Poziția fălcilor/gurii | îndoită | |
| Unghi, îndoită | 45 grad | |
| Material fălci/gură | oţel crom-vanadiu | |
| Recomandat pentru | Țeavă (diametru exterior) imperial | |
| Material, mâner | plastic acoperit | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Caracteristici | Autofixare | |
| Suprafaţă | lustruit; vopsit | |
| Procesul de fabricație | Forjat | |
| Coadă/mâner | mâner |
| Cod articol | 810500 1 | |
| EAN / GTIN | 4045197237460 | |
| Număr producător | 810500 1 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |