Bleskové kleště na trubky, černé,rozsah 3″ délka 350 mm

Č. pol.: 87127025
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Inštalatérske kliešte a Siko kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 87127025
EAN/GTIN 4005887273802
Číslo výrobcu 87127025
Číslo L L60010 4300

Popis

Popis:

  • Pro soustružení a povolování trubek a matic různých průměrů
  • Zlepšení: Výrazně zvýšený poměr cena-výkon
  • Kovaná čelist
  • ″Válečkový blesk″ s ocelovým válečkem: Přednastaveno pomocí závitového válečku

Charakteristika:

  • Otevření ústí max. (palce): 3 ″
  • Maximální průměr trubky (palce): 3 ″
  • L: 14 ″
  • Maximální rozevření čelistí (mm): 76,2 mm
  • Délka [mm): 360 mm
  • Hmotnost: 1590 g