Flitsbuistang, zwart, 14 ″ 355,6 mm

Artikelnummer: 87127025
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
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 87127025
EAN/GTIN 4005887273802
Nummer fabrikant 87127025
L-nummer L60010 4300

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor het draaien en losdraaien van buizen en moeren met verschillende diameters
  • Verbeterd: Aanzienlijk hogere prijs-prestatieverhouding
  • Gesmeed kaakgebied
  • „Rollflash” met stalen rol: Vooraf ingesteld via draadrol

Kenmerk:

  • Mondopening max.: 3 ″
  • Pijpdiameter max. (inch): 3 ″
  • L: 14 ″
  • Max. bekopening (mm): 76,2 mm
  • Lengte [mm): 360 mm
  • Gewicht: 1590 g