Popis:
- Výkonný motor 1500 W
- Lehká a praktická drážkovačka na stěnu - ideální nářadí pro elektroinstalaci
- Elektronika s ochranou proti přetížení
- Měkký start
- Rychlé nastavení a plynulé jemné nastavení šířky a hloubky řezu
- Efektivní odsávání prachu díky uzavřené ochranné kapotě a přímému odsávacímu kanálu
- Zámek vřetena pro rychlejší výměnu kotouče
- Rozsah dodávky: 2 diamantové řezné kotouče DSU, přídavná rukojeť, upínací klíč, odizolovací nástroj a síťový kabel 4 m
Charakteristika:
- Oběžné otáčky bez zatížení: 9500
- Průměr kotouče: 125
- Průměr vřetena: 14
- Dodáváno: Vřeteno: 14
- Dodáváno: Vřeteno: 1 ks: Přepravní kufr
- Hmotnost [kg]: 4,3
- Oběžné otáčky [min_1]: 9500
- Příkon [W]: 1500
- Max. šířka řezu: 26
- Max. hloubka řezu: 30
- Max. Hloubka řezu [mm]: 30
- Varianta výrobku: WCE 30
- Průměr kotouče [mm]: 125
- Šířka řezu [mm]: 26
- Závit vřetena: M 14
- Standardní výbava: Síťový kabel 4 m, 2 x diamantový řezný kotouč DSU, přídavná rukojeť, napínací klíč, odizolovací nástroj, kufr
Rozsah dodávky:
Síťový kabel 4 m, 2 diamantové řezné kotouče DSU, přídavná rukojeť, upínací klíč, odizolovací nástroj, přepravní kufr.