Wce30/0 fresado de ranuras de pared

Número de artículo: 4933383855
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
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Martillo cincelador

Identificación y clasificación

Número de artículo 4933383855
EAN / GTIN 4002395228980
Número del fabricante 4933383855
Número L L00820 350
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Potente motor de 1500W
  • Ideal para instalación de cables eléctricos
  • Electrónica de alto rendimiento con protección contra la sobrecarga
  • Arranque suave
  • Fácil ajuste para profundidad de corte
  • Conexión para aspiración de polvo
  • Suministrado con 2 discos de diamante, cincel especial, llaves y adaptador de bayoneta

Característica:

  • Velocidad en vacío: 9500
  • Diámetro del disco: 125
  • Diámetro del husillo: 14
  • Suministrado: Maletín de transporte
  • Peso [kg]: 4,3
  • Velocidad en vacío [min_1]: 9500
  • Potencia absorbida [W]: 1500
  • Ancho de corte máx.: 26
  • Profundidad de corte máx.: 30
  • Profundidad de corte máx. [mm]: 30
  • Profundidad de corte máx. [mm]: 30 Profundidad de corte [mm]: 30
  • Variante del producto: WCE 30
  • Diámetro de la rueda [mm]: 125
  • Anchura de corte [mm]: 26
  • Hilo del husillo: M 14
  • Equipamiento de serie: Cable de red de 4 m, 2 x discos de corte diamantados DSU, empuñadura adicional, llave tensora, herramienta de desaislado, maletín de transporte

Volumen de suministro:

Cable de red de 4 m, 2 discos de corte de diamante DSU, mango adicional, llave, herramienta de arranque, maletín de transporte.